APPROVED VENDOR 3ADK3コイルチューブ溶接1/2インチ50フィート316ステンレス鋼
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルチューブ |
内部径 | 0.460 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1337 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | +.020 "/-0.020" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.02 " |
船の重量(kg) | 3.16 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7306401090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADC6 | 0.085 " | 304ステンレススチール | 3923 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥36,700 | |
3ADC8 | 0.194 " | 304ステンレススチール | 3570 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥24,518 | |
3ADC9 | 0.335 " | 304ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥17,650 | |
3追加1 | 0.319 " | 304ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥30,674 | |
3追加2 | 0.460 " | 304ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥29,361 | |
3ADK1 | 0.335 " | 316ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥34,367 | |
3ADK2 | 0.319 " | 316ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥26,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。