承認されたベンダーのコイル チューブ溶接 50 フィート ステンレス鋼
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADC6 | 0.085 " | 304ステンレススチール | 3923 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥36,700 | |
A | 3ADC8 | 0.194 " | 304ステンレススチール | 3570 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥24,518 | |
A | 3追加1 | 0.319 " | 304ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥30,674 | |
A | 3ADK2 | 0.319 " | 316ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥26,339 | |
A | 3ADK1 | 0.335 " | 316ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥34,367 | |
A | 3ADC9 | 0.335 " | 304ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥17,650 | |
A | 3ADK3 | 0.460 " | 316ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.020 "/-0.020" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥33,787 | |
A | 3追加2 | 0.460 " | 304ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥29,361 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- MIGガン消耗品
- 近接アクセサリー
- ストレッチラップディスペンサー
- パイプサドル
- プロセス監視
- ドラム
- 自動車のクリーニング/外観
- 銅
- エクステリアペイントとステイン
- DUTTON-LAINSON 平歯車ハンドウインチ
- BRADY 安全検査タグ、機器ID___場所___日付作成者
- AMERICAN TORCH TIP ノズル#7アルミナ
- 3M 二次ラベル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルストック ボアタイプローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- WESTWARD マグネット
- WEG TEFC AC汎用モーター
- MITUTOYO レバー
- BOSTON GEAR SF800BR シリーズ フランジ付き直角ヘリカル ウォーム ギヤ ドライブ