APPROVED VENDOR 3ADC8コイルチューブ溶接1/4インチ50フィート304ステンレス鋼
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
アイテム価格 | コイルチューブ |
内部径 | 0.194 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 3570 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 4 " |
外径許容範囲 | +.005 "/-0.005" |
温度。 範囲 | -423〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.028 " |
船の重量(kg) | 2.08 |
船高(cm) | 65.53 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7306401090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADC6 | 0.085 " | 304ステンレススチール | 3923 psi @ 72度F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥36,700 | |
3ADC9 | 0.335 " | 304ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥17,650 | |
3追加1 | 0.319 " | 304ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥30,674 | |
3追加2 | 0.460 " | 304ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥29,361 | |
3ADK1 | 0.335 " | 316ステンレススチール | 1678 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥34,367 | |
3ADK2 | 0.319 " | 316ステンレススチール | 2380 psi @ 72度F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥26,339 | |
3ADK3 | 0.460 " | 316ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.020 "/-0.020" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥33,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。