入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
色 | シルバーメタル |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 302ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | 40-45℃スケール |
サイズ | 6×100インチ |
気性 | フルハード |
抗張力 | 185,000のプサイ |
厚さ | 0.508 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 7220207015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。