FACOM ダブルオープンエンドレンチ ミリ単位
形式 | モデル | 頭の角度 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FM-31.6X7 | 0度 | 5 53 / 64 " | 6 x 7 mm | ¥3,332 | |
A | FM-31.10X11 | 0度 | 6 57 / 64 " | 10 x 11 mm | ¥3,754 | |
A | FM-31.8X9 | 0度 | 6 57 / 64 " | 8 x 9 mm | ¥3,427 | |
B | FM-22.12X13 | 15度 | 4 5 / 16 " | 12 x 13 mm | ¥3,797 | |
B | FM-22.6X7 | 15度 | 3 5 / 16 " | 6 x 7 mm | ¥2,386 | |
A | FM-31.12X13 | 15度 | 8 17 / 64 " | 12 x 13 mm | ¥4,026 | |
A | FM-31.14X15 | 15度 | 8 17 / 64 " | 14 x 15 mm | ¥4,022 | |
B | FM-22.10X11 | 15度 | 3.875 " | 10 x 11 mm | ¥3,185 | |
A | FM-31.16X17 | 15度 | 9 27 / 32 " | 16 x 17 mm | ¥5,561 | |
A | FM-31.18X19 | 15度 | 9 27 / 32 " | 18 x 19 mm | ¥5,826 | |
B | FM-22.8X9 | 15度 | 3.5 " | 8 x 9 mm | ¥3,021 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブル
- ベンチ缶
- 事前に設計されたルームキット
- ケーブル高さ計
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- 配管設備
- 圧着工具
- コミュニケーションツール
- コンジットとアクセサリー
- キーストック
- SALSBURY INDUSTRIES 携帯電話ロッカー、マスターキーロック
- LENOX TOOLS クラシックプロバンドソーブレード
- NDS DRAINAGE フラッパースイングチェックバルブ
- GLARO 固定式リサイクルコンテナ
- VERMONT GAGE Car XX Go リバーシブル アセンブリ、グリーン
- ANVIL 亜鉛メッキストラップ、ショート
- APPROVED VENDOR 交換用ブレード
- LABCONCO 伸縮式ベーススタンド
- GRAINGER 皿ばね
- BALDOR / DODGE 止めねじ・フランジ・ソリッド自動調心ころ軸受