入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルオープンエンドレンチ |
終了 | サテン |
頭の角度 | 0度 |
ヘッドサイズ | 8 mm X 9 mm |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 57 / 64 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 8 x 9 mm |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | IT |
モデル | 頭の角度 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-22.10X11 | 15度 | 3.875 " | 10 x 11 mm | ¥3,185 | |
FM-22.12X13 | 15度 | 4 5 / 16 " | 12 x 13 mm | ¥3,797 | |
FM-22.6X7 | 15度 | 3 5 / 16 " | 6 x 7 mm | ¥2,386 | |
FM-22.8X9 | 15度 | 3.5 " | 8 x 9 mm | ¥3,021 | |
FM-31.10X11 | 0度 | 6 57 / 64 " | 10 x 11 mm | ¥3,754 | |
FM-31.12X13 | 15度 | 8 17 / 64 " | 12 x 13 mm | ¥4,026 | |
FM-31.14X15 | 15度 | 8 17 / 64 " | 14 x 15 mm | ¥4,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。