定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 32J006 ボール バルブ 低鉛真鍮 Fnpt 1-1/4 インチ | AC6AGQ

APPROVED VENDOR 32J006ボールバルブ低鉛真ちゅうFnpt1-1 / 4 In

在庫あり
アイテム:AC6AGQ モデル:32J006

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,478 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料304ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質ニッケルメッキ低鉛黄銅
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 PSI CWP
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1.25 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材低鉛真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲華氏0度から華氏365度
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.7
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)22.1
船幅(cm)14.22
HSコード8481801050
原産国IT

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 32J006ボールバルブ低鉛真ちゅうFnpt1-1 / 4 In
¥5,478 /単価