入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フック |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 含まれておりません |
Hの内側のフックアイ | 1 / 2 " |
フックアイインサイドW | 1 / 2 " |
フックの高さ | 2-9 / 16」 |
フックタイプ | 天井 |
材料 | 鋼 |
開口部サイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
投影 | 5 / 8 " |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318130030 |
原産国 | TW |
モデル | ねじの長さ | 深さ | 終了 | 作業負荷限界 | Hardware | 材料 | 開口部サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WBN4 | 1 15 / 64 " | - | 亜鉛 | - | 含まれておりません | 鋼 | 1 / 2 " | 3.75 " | ¥2,503 | |
1WBN5 | 1 15 / 64 " | - | 亜鉛 | - | 含まれておりません | 鋼 | 19 / 32 " | 3.25 " | ¥1,984 | |
1WBN7 | 5 / 8 " | - | 亜鉛 | - | 含まれておりません | 鋼 | 1" | 2" | ¥1,128 | |
1WBN8 | 25 / 64 " | - | 亜鉛 | - | 含まれておりません | 鋼 | 1" | 1.5 " | ¥752 | |
1WBN9 | 25 / 64 " | - | 亜鉛 | - | 含まれておりません | 鋼 | 1" | 1.25 " | ¥654 | |
4CRW1 | - | 3-17 / 64」 | 鏡 | 22ポンド | 同梱 | 303ステンレススチール | - | - | ¥13,740 | |
4CRW2 | - | 4-21 / 64」 | 鏡 | 33ポンド | 同梱 | 303ステンレススチール | - | - | ¥22,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。