入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 900 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バルブ構造 | ボール材料 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT2 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | レバー | 600 psi WOG、150 psi WSP | 4" | フル | - | ¥77,658 | ||
1PYZ3 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | ロック可能なレバー | 200 PSI CWP | 1.25 " | フル | -40度から140度F | ¥15,104 | ||
1PYZ4 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | ロック可能なレバー | 200 PSI CWP | 1.5 " | フル | -40度から140度F | ¥21,341 | ||
1PYZ5 | 2ピース | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | ロック可能なレバー | 200 PSI CWP | 2" | フル | -40度から140度F | ¥37,805 | ||
1PZA7 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 8 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥2,114 | ||
1PZA8 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 1 / 4 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥3,251 | ||
1PZA9 | 1ピース | クロムメッキ真鍮 | ナイロン | 交換可能なウェッジティースタイルレバー | 450 psiのWOG | 3 / 8 " | 電話代などの費用を削減 | -40度から350度F | ¥3,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。