入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用サーモウェル、遅れ |
ボア径 | 0.44 " |
構造 | 真鍮 |
挿入長さ | 1.5 " |
めねじサイズ | 1-1 / 4-18ストレート |
材料 | 真鍮 |
ネックエクステンション | 1" |
プロセス接続 | 3 / 4 "NPT |
シャンク径 | 0.62 " |
ソケットの長さ | 4" |
茎の長さ | 4" |
レンチ手当 | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | CN |
モデル | 構造 | 材料 | プロセス接続 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24C482 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥17,512 | |
24C483 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 8" | ¥15,759 | |
24C484 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 1 "NPT | 12 " | ¥28,383 | |
24C485 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 1 "NPT | 18 " | ¥35,440 | |
24C487 | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥7,788 | |
24C489 | 真鍮 | 真鍮 | 1 "NPT | 12 " | ¥1,712 | |
24C520 | 304ステンレススチール | 304ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 4" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。