APPROVED VENDOR 1UVK1 ロッド ナイロン ホワイト 直径 1 7/8 インチ x 長さ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 1.875 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | ナイロン6/6 |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 11,500のプサイ |
タイプ | 押し出されました |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 183.39 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1UTW2 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥2,120 | |
1UTW6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥3,599 | |
1UTW8 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥4,337 | |
1UTX2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥5,393 | |
1UTX5 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥5,848 | |
1UTX8 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥6,436 | |
1UTY2 | 1.875 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥7,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。