入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 1.625 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | ナイロン6/6 |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 11,500のプサイ |
タイプ | 押し出されました |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1UTW2 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥1,736 | |
1UTW6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥2,781 | |
1UTW8 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥3,565 | |
1UTX2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥4,165 | |
1UTX8 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥5,293 | |
1UTY2 | 1.875 " | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥6,171 | |
1UTY5 | 2" | + 0.005 / -0.000 " | 1のフィート | ¥6,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。