入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | はんだ×はんだ |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 900 PSI CWP |
パイプサイズ | 2.5 " |
ポート | フル |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1PYP6 | ビニールグリップ付きスチール | 600 psi WOG、150 psi WSP | 1.25 " | ¥6,047 | |
1PYP7 | ビニールグリップ付きスチール | 900 PSI CWP | 1.5 " | ¥8,508 | |
1PYP8 | ビニールグリップ付きスチール | 900 PSI CWP | 2" | ¥16,334 | |
1PYT1 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | 900 PSI CWP | 3" | ¥47,138 | |
6GD26 | 炭素鋼 | 600 psi WOG、150 psi WSP | 1 / 2 " | ¥3,206 | |
6GD27 | 炭素鋼 | 900 PSI CWP | 3 / 4 " | ¥6,717 | |
6GD28 | 炭素鋼 | 900 PSI CWP | 1" | ¥7,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。