承認されたベンダー 真鍮製インラインボールバルブ、はんだ×はんだ
形式 | モデル | ハンドル材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GD26 | 炭素鋼 | 600 psi WOG、150 psi WSP | 1 / 2 " | ¥3,206 | |
A | 6GD27 | 炭素鋼 | 900 PSI CWP | 3 / 4 " | ¥6,717 | |
A | 6GD28 | 炭素鋼 | 900 PSI CWP | 1" | ¥7,565 | |
B | 1PYT1 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | 900 PSI CWP | 3" | ¥47,138 | |
B | 1PYP9 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | 900 PSI CWP | 2.5 " | ¥25,278 | |
B | 1PYP6 | ビニールグリップ付きスチール | 600 psi WOG、150 psi WSP | 1.25 " | ¥6,047 | |
B | 1PYP8 | ビニールグリップ付きスチール | 900 PSI CWP | 2" | ¥16,334 | |
B | 1PYP7 | ビニールグリップ付きスチール | 900 PSI CWP | 1.5 " | ¥8,508 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー
- テーブル番号とカードホルダー
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- グリース
- 銅箔ロール
- テープ
- 工具保管および移送タンク
- チェックバルブと逆流防止装置
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 現場照明
- PROTO インパクトソケット、3/4 "ドライブサイズ
- STRUCTURAL PLASTICS 工業用火格子
- APPROVED VENDOR ライトパネル0.06x 23-3 / 4 x 47-3 / 4インチ
- VULCAN HART ライトパネルワイヤー
- COOPER B-LINE B2351シリーズXNUMX穴ダブルチューブストラップ
- WATTS 減圧ゾーンベント修理キット
- ANVIL ダブルチャンネルブラケット
- OTC TOOLS ピンリムーバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVX ヘリカル/ウォーム二減速機