入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接スタッド |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.563 " |
頭の高さ | 0.078 " |
頭の下の長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
投影高さ | 0.040 " |
投影幅 | 0.100 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 0.96 " |
番手 | 1 / 4-20 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ボトムプロジェクション |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。