STREAMLIGHTLED充電式ランタン
形式 | モデル | 長さ | バッテリーの燃焼時間 | バッテリタイプ | 光出力 | ルーメン | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | ピークビーム強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44450 | 7.5 " | 6時間 | リチウムイオン | 145 LM | 145/70 | 100〜249 | 145 | 80,000 / 40,000cd | ¥86,768 | |
B | 45855 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥76,680 | |
B | 45857 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥89,286 | |
C | 45882 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥66,833 | |
C | 45865 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥84,041 | |
D | 45876 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 高-540 /低-330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥65,881 | |
E | 45815 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥81,910 | |
F | 45806 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 615/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥72,194 | |
G | 45825 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥86,895 | |
H | 45866 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 高-540 /低-330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥59,079 | |
F | 45805 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥86,719 | |
C | 45861 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥88,661 | |
G | 45826 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 615/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥66,820 | |
E | 45817 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 615/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥83,633 | |
F | 45807 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 615/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥83,291 | |
B | 45856 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥70,035 | |
I | 45801 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | 615/330ルーメン | 615/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥91,294 | |
J | 45832 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥74,268 | |
J | 45811 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥83,701 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 白熱灯と電球
- 付属のフタ容器
- カムフォロアとトラックローラー
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- エアレススプレーガン
- ショップ家具
- 仕上げツール
- 空気処理
- ワイヤマネジメント
- 塗装ブースとアクセサリー
- WESTWARD メカニックの万力
- GRAINGER メッシュ3面カート
- SUPER-STRUT AB265シリーズチャンネル平板
- WATTS LFFBVS-3C-CCシリーズ フルポートボールバルブ
- ANVIL 亜鉛メッキ鋼六角皿穴プラグ
- EATON ラグランディング
- MI-T-M 高圧ポンプ
- ALLEGRO SAFETY スキッズ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E4M、エラストマーカップリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES40M、エラストマーカップリング