STREAMLIGHT 45806 充電式ランタン オレンジ
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
アイテム価格 | 充電式ランタン |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 8/18時間 |
バッテリーサイズ | 6V |
バッテリタイプ | 鉛酸 |
ビームの距離 | 126 / 93m |
ボディカラー | オレンジ |
ボディ材質 | ABS熱可塑性プラスチック |
キャンドルパワー | 2,150〜4,000 |
直径 | 5 7 / 64 " |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | いいえ |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 11.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 615/330 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 615 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 4000 / 2150cd |
交換用ランプ | 45842 |
高い設定での実行時間 | 8時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | NFPA 1901-14.1.11.2(2003)認定済み任意の位置に取り付け |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 7.90ポンド |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 43.82 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8513102000 |
プロダクト | モデル | 長さ | バッテリーの燃焼時間 | バッテリタイプ | 光出力 | ルーメン | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | ピークビーム強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45866 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 高-540 /低-330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥59,079 | ||
45876 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 高-540 /低-330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥65,881 | ||
44450 | 7.5 " | 6時間 | リチウムイオン | 145 LM | 145/70 | 100〜249 | 145 | 80,000 / 40,000cd | ¥86,768 | ||
45801 | 11.5 " | 8/18時間 | 鉛酸 | 615/330ルーメン | 615/330 | 450〜750 | 615 | 4000 / 2150cd | ¥91,294 | ||
45855 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥76,680 | ||
45857 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥89,286 | ||
45856 | 11.5 " | 7/15時間 | 鉛酸 | - | 540/330 | 450〜750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | ¥70,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。