入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 段ボール織機チューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 0.27 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
公称寸法 | 1 / 4 " |
外径 | 0.394 " |
サイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 30〜175度F |
壁の厚さ | 0.011 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。