入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドデジタル真空計 |
正確さ | +/- 0.3%FC |
バッテリタイプ | 9V |
接続タイプ | 1/8または3/16 "IDチューブに適合 |
データストレージ | USBインターフェース経由のPC |
ディスプレイ | 3/1桁LCD |
インタフェース | USB |
マックス。 圧力 | 2 psi(0.1378バール) |
動作範囲 | 0〜13.78 Kpa |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
圧力範囲 | WCで0から55.40 |
解像度 | 0.01インチのトイレ |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | 接続タイプ | ディスプレイ | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD755 | +/- 0.3%FC | 9V | 1/8 "IDチューブに適合 | 4桁のバックライト付きLCD | 0.5 psi(0.0344バール) | WCで0から13.85 | 0.01 "WC | ¥60,543 | ||
HD750 | +/- 0.3%FC | 9V | 1/8 "IDチューブに適合 | 4桁のバックライト付きLCD | 5 psi(0.344バール) | WCで0から138.3 | 0.1 "WC | ¥66,676 | ||
407910 | +/- 1.0%FC | 9 V | - | 1.4インチハイLCD | 29 psi(2バール) | WCで0から802 | 0.5 "WC | ¥69,430 | ||
HD755-NIST | +/- 0.3%FC | 9V | 1/8 "IDチューブに適合 | 4桁のバックライト付きLCD | 0.5 psi(0.0344バール) | WCで0から13.85 | 0.01 "WC | ¥97,571 | ||
HD700-NIST | +/- 0.3%FC | 9V | 1/8または3/16 "IDチューブに適合 | 3/1桁LCD | 2 psi(0.1378バール) | WCで0から55.40 | 0.01インチのトイレ | ¥101,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。