定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EXTECHHD700-NISTマノモター圧力2Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH HD700-NIST マノモーター圧力 2 Psi Nist

在庫あり
アイテム:AF4VVX モデル:HD700-NIST相互参照:9LW58

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥101,024 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドヘルドデジタル真空計
正確さ+/- 0.3%FC
バッテリタイプ9V
接続タイプ1/8または3/16 "IDチューブに適合
データストレージUSBインターフェース経由のPC
ディスプレイ3/1桁LCD
インタフェースUSB
マックス。 圧力2 psi(0.1378バール)
動作範囲0〜13.78 Kpa
動作温度 範囲32度から122度F
圧力範囲WCで0から55.40
解像度0.01インチのトイレ
タイプNIST

発送情報:

船の重量(kg) 1.27
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)23.37
船幅(cm)29.97
HSコード9031808085
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル正確さバッテリタイプ接続タイプディスプレイマックス。 圧力圧力範囲解像度価格
EXTECH HD700ハンドヘルド真空計0〜55.40インチWc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3%FC9V1/8または3/16 "IDチューブに適合3/1桁LCD2 psi(0.1378バール)WCで0から55.400.01インチのトイレ¥64,053
EXTECH HD755デジタル真空計0〜13.85インチWc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3%FC9V1/8 "IDチューブに適合4桁のバックライト付きLCD0.5 psi(0.0344バール)WCで0から13.850.01 "WC¥60,543
EXTECH HD750デジタル真空計0〜138.3インチWc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3%FC9V1/8 "IDチューブに適合4桁のバックライト付きLCD5 psi(0.344バール)WCで0から138.30.1 "WC¥66,676
EXTECH407910マノメーターデジタル液晶| AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0%FC9 V-1.4インチハイLCD29 psi(2バール)WCで0から8020.5 "WC¥69,430
EXTECHHD755-NISTマノメーター圧力0.5Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3%FC9V1/8 "IDチューブに適合4桁のバックライト付きLCD0.5 psi(0.0344バール)WCで0から13.850.01 "WC¥97,571

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EXTECH HD700-NIST マノモーター圧力 2 Psi Nist
¥101,024 /単価