入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロストプルーフデュアルシルコック |
ボディ材質 | 真鍮 |
ハンドル材料 | ダイカストアルミニウム |
ハンドルタイプ | ハンドル |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | はんだカップまたはMNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。