Thermaline 不凍衛生水コネクタ
Thermaline は家畜給水装置の給水に凍結防止と耐久性を提供します。コンパクトな設計には 15 ワットのポータブルインサートヒーターと接着ポリウレタンフォーム断熱材が含まれており、極端な条件でも効率的な動作を保証します。簡単なメンテナンスと多用途な構造により、Thermaline は信頼性が高く手間のかからない給水接続の新しい標準を確立します。
1929 年以来、Woodford Manufacturing は住宅用の不凍屋外水栓、庭の消火栓、商業用の壁の消火栓、および屋根の消火栓を製造してきました。コロラド州コロラドスプリングスに本社を置くこのブランドは、配管アプリケーションを簡単にすることに重点を置いています。 続きを読む
Woodford Manufacturing のカタログには、ペンダント コントロール ステーション、ポータブル コード、ストレート ブレード コネクタ、リモコン スポット ライト、ストレート ブレード プラグ、延長コード、ハンド ランプ、延長コード収納リール アクセサリなどが含まれています。 ウッドフォード マニュファクチャリング ヤードの消火栓 耐久性を高めるための耐久性のある 1 インチの亜鉛メッキケーシングが特徴です。これらの防霜ヤード消火栓には、1/8 インチ NPT 排水穴付きのロック可能なハンドルが付いており、安全な操作と便利な排水を保証します。鋳鉄製のヘッドとハンドル素材が採用されており、厳しい屋外条件でも強度と寿命が保証されます。これらの防霜ヤード消火栓は、さまざまな屋外用途で流水にアクセスできるように、2 フィートの埋設深さを提供します。ブランド 防霜デュアルシルコック 真鍮構造が特徴で、長寿命と信頼性を保証します。これらの防霜デュアル シルコックは 1/2 インチの入口サイズを持ち、はんだカップまたは MNPT 入口タイプのいずれかで利用可能で、多用途の取り付けオプションを提供します。使いやすいアルミダイカスト製ハンドルハンドルを採用し、操作性と耐久性を両立しました。温水・冷水の蛇口を備え、多様な給水ニーズに応える防霜デュアルシルコックです。
Woodford Manufacturing MPN の一部は、同等の Vestil、Square D、Morse Drum、および Dayton モデルへの個別の参照をクロスさせています。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の Woodford Manufacturing 製品があります。
これらの Woodford Manufacturing 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Woodford Manufacturing 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
Thermaline は家畜給水装置の給水に凍結防止と耐久性を提供します。コンパクトな設計には 15 ワットのポータブルインサートヒーターと接着ポリウレタンフォーム断熱材が含まれており、極端な条件でも効率的な動作を保証します。簡単なメンテナンスと多用途な構造により、Thermaline は信頼性が高く手間のかからない給水接続の新しい標準を確立します。
この逆流防止装置は、成型ゴム製ダイヤフラムを備えた 2 つの独立した逆止弁によって灌漑システムを強力に保護します。盗難防止用の真鍮製ブレークオフ止めネジが付いており、安全性が向上しています。この現場試験可能な装置は、ホースを取り外すと自動的に排水され、スプレーの逆流を防ぎます。屋外のホースよだれかけ、洗浄ラック、酪農場、プールエリアなどの用途に最適です。
摩耗の兆候がないか定期的にチェックし、1/8 インチ NPT ドレン穴から適切に排水されていることを確認し、最適なパフォーマンスを得るためにメーカーのガイドラインに従ってください。
この逆流防止装置は、ホースを取り外すと自動的に排水するように設計されており、スプレーの逆流を防ぎ、クリーンで効率的な作業を保証します。
NIDEL 逆流防止装置は、真鍮 (BR) またはオプションのクロムメッキ (CH) の外装仕上げがあり、ユーザーの好みに合わせて美的な選択肢を提供します。