APPLETON ELECTRIC EXGJH-615 Flexible Coupling, 2 Inch Trade, 15 Inch Flex Length, Male to Male, Bronze | AA2LWA 10R051

APPLETON ELECTRIC EXGJH-615 フレキシブルカップリング、2 インチトレード、15 インチフレックス長、オス対オス、ブロンズ

在庫あり
アイテム:AA2LWA モデル:EXGJH-615相互参照:10R051

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥554,038 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フレキシブルカップリング
ナチュラルフィニッシュ
コンジットサイズ2"
接続男性から男性
長さ15 "
材料アウターブロンズブレイド、インナーブラスコア、絶縁ライナー付き
サブカテゴリカップリング
タイプ危険な場所

発送情報:

船の重量(kg) 5.8
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)90.17
船幅(cm)8.89
HSコード8307903000
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルコンジットサイズ接続長さ材料価格
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、12 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"男性から男性12 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥1,414,134
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、15 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"男性から男性15 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥1,684,228
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、18 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"男性から男性18 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥1,968,974
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、21 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"男性から男性21 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,071,263
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、24 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"男性から男性24 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,457,662
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、27 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"男性から男性27 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,567,565
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、30 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"男性から男性30 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,718,814

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPLETON ELECTRIC EXGJH-615 フレキシブルカップリング、2 インチトレード、15 インチフレックス長、オス対オス、ブロンズ
¥554,038 /単価