定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE 5VMZ5 エア シリンダー複動 28.6875 インチ長 | AE6WMN

SPEEDAIRE 5VMZ5 エア シリンダー複動 28.6875 インチ長

在庫あり
アイテム:AE6WMN モデル:5VMZ5

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥136,184 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質アルマイト
ボア径3"
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力150のプサイ
マウントBasic
ノーズマウントネジ13
全体の長さ(Overall Length)28.687 "
ピストン材質アルマイト
ピストンロッドの材質クロムメッキ鋼
ピボット穴径0.437 "
ポートサイズ3 / 8 "
ロッド径3 / 4 "
ロッドねじ長さ1.5 "
ロッドねじサイズ3 / 4」-10
単動/複動複動
ストローク20 "
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質アルマイト

発送情報:

船の重量(kg) 3.86
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)73.66
船幅(cm)8.89
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE5VMX3エアシリンダー複動式9.6875インチ長さ| AE6WLP 5VMX39.687 "1"¥85,956
SPEEDAIRE5VMX4エアシリンダー複動10.1875インチ長さ| AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "¥85,956
SPEEDAIRE5VMX5エアシリンダー複動式10.6875インチ長さ| AE6WLR 5VMX510.687 "2"¥85,956
SPEEDAIRE5VMX6エアシリンダー複動11.1875インチ長さ| AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "¥81,529
SPEEDAIRE5VMX7エアシリンダー複動式11.6875インチ長さ| AE6WLU 5VMX711.687 "3"¥81,529
SPEEDAIRE5VMX9エアシリンダー複動式12.6875インチ長さ| AE6WLW 5VMX912.687 "4"¥85,956
SPEEDAIRE5VMY0エアシリンダー複動式13.6875インチ長さ| AE6WLX 5VMY013.687 "5"¥92,167

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5VMZ5 エア シリンダー複動 28.6875 インチ長
¥136,184 /単価