APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、21 インチフレックス長、オス対オス、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
色 | ナチュラルフィニッシュ |
コンジットサイズ | 4" |
接続 | 男性から男性 |
長さ | 21 " |
材料 | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア |
サブカテゴリ | カップリング |
タイプ | 危険な場所 |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8307903000 |
原産国 | MX |
モデル | コンジットサイズ | 接続 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 男性から男性 | 12 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,329,948 | |
EXGJH-1015 | 4" | 男性から男性 | 15 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,583,964 | |
EXGJH-1018 | 4" | 男性から男性 | 18 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,851,756 | |
EXGJH-1024 | 4" | 男性から男性 | 24 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,311,354 | |
EXGJH-1027 | 4" | 男性から男性 | 27 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,414,714 | |
EXGJH-1030 | 4" | 男性から男性 | 30 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,556,959 | |
EXGJH-1033 | 4" | 男性から男性 | 33 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,851,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。