入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 3 / 4 " |
形式 | 316ステンレス鋼球および幹 |
タイプ | 2-1 / 4 "ステムエクステンション |
船の重量(kg) | 0.37 |
モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
901430227A | 1 / 2 " | 接地 | ¥13,175 | |
9014304A | 1 / 2 " | 2-1 / 4 "ステムエクステンション | ¥10,812 | |
9014401A | 3 / 4 " | スタンダード | ¥9,761 | |
901440227A | 3 / 4 " | 接地 | ¥14,507 | |
9014415A | 3 / 4 " | ラウンドハンドル、スチール | ¥11,985 | |
9014504A | 1" | 2-1 / 4 "ステムエクステンション | ¥18,179 | |
901470215A | 1/1ポンド | 接地 | ¥37,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。