入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンボールバルブ |
アクチュエータタイプ | スプリングリターンレバー |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | NPT |
ポートタイプ | 標準ポート |
圧力定格 | 1500CWP |
シールタイプ | MPTFE |
シート素材 | マルチシール |
サイズ | 1/1ポンド |
トリム素材 | 316 SS |
バルブタイプ | 2PCボールバルブ |
船の重量(kg) | 2.15 |
モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | 圧力定格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
89-545-01A | FNPT | ボールバルブ | - | 1" | ¥60,034 | 見積依頼
|
89543244960A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥41,673 | |
8954314A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥40,626 | |
8954324A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥39,865 | |
8954360A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥41,085 | |
8954401A | NPT | スプリングリターンボールバルブ | 2000CWP | 3 / 4 " | ¥46,423 | |
8954460A | - | スプリングリターンボールバルブ | - | - | ¥48,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。