入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 2" |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 3.51 |
モデル | 接続タイプ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
77C24504A | はんだ | 1" | 2-1 / 4 "ステムエクステンション | ¥20,308 | |
77C14550A | FNPT | 1" | 2-1 / 4 "炭素鋼ロッキングステムエクステンション | ¥22,763 | |
77C14594A | FNPT | 1" | バランシングストップ | ¥19,730 | |
77C14527A | FNPT | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥17,459 | |
77C14601A | FNPT | 1/1ポンド | スタンダード | ¥31,099 | |
77C14611A | FNPT | 1/1ポンド | サーマシール絶縁ハンドル | ¥40,752 | |
77C14604A | FNPT | 1/1ポンド | 2-1 / 4 "ステムエクステンション | ¥37,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。