APOLLO VALVES 7710904ボールバルブ、2-1 / 2インチNPT、フルポート、ブロンズ、2-1 / 4インチエクステンション
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 2/1ポンド |
タイプ | 2-1 / 4 "ステムエクステンション |
船の重量(kg) | 7.96 |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-102-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 8 " | - | - | ¥7,344 | |
77-103-01 | FNPT×FNPT | メッキ鋼 | 1 / 2 " | - | - | ¥9,830 | |
77-104-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 4 " | - | - | ¥16,460 | |
77-105-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1" | - | - | ¥23,987 | |
77-106-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.25 " | - | - | ¥25,946 | |
77-107-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.5 " | - | - | ¥37,368 | |
77-108-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 2" | - | - | ¥73,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。