入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロームメッキブロンズ |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 最大500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-102-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 8 " | - | - | ¥7,344 | |
77-103-01 | FNPT×FNPT | メッキ鋼 | 1 / 2 " | - | - | ¥9,830 | |
77-104-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 4 " | - | - | ¥16,460 | |
77-106-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.25 " | - | - | ¥25,946 | |
77-107-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.5 " | - | - | ¥37,368 | |
77-108-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 2" | - | - | ¥73,282 | |
77-109-01 | NPT | - | - | 2.5 " | - | ¥169,610 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。