APOLLO VALVES 77-108-01ブロンズボールバルブインラインFnpt2インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロームメッキブロンズ |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 最大500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-102-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 8 " | - | - | ¥7,344 | |
77-103-01 | FNPT×FNPT | メッキ鋼 | 1 / 2 " | - | - | ¥9,830 | |
77-104-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 4 " | - | - | ¥16,460 | |
77-105-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1" | - | - | ¥23,987 | |
77-106-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.25 " | - | - | ¥25,946 | |
77-107-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 1.5 " | - | - | ¥37,368 | |
77-109-01 | NPT | - | - | 2.5 " | - | ¥169,610 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。