入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンボールバルブ |
船の重量(kg) | 0.56 |
A. 安全リリーフバルブは、システム内の過剰な圧力を解放して過圧を防ぐように設計されています。一方、真空リリーフバルブは、過剰な真空または負圧から保護し、システムの完全性を確保し、真空状態による損傷や爆縮を防ぎます。
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-501-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | - | ¥43,194 | |
76-502-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | - | ¥49,459 | |
76-503-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | - | ¥46,507 | |
76-504-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | - | ¥60,252 | |
76-505-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1" | - | ¥61,180 | |
76-507-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.5 " | - | ¥115,196 | |
76-508-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 2" | - | ¥147,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。