APOLLO VALVES 76-505-24Aスプリングリターンハンドル付きボールバルブ、FNPT、ステンレス鋼、1インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
材料 | ステンレス鋼 |
サイズ | 1" |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-501-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | - | ¥43,194 | |
76-502-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | - | ¥49,459 | |
76-503-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | - | ¥46,507 | |
76-504-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | - | ¥60,252 | |
76-505-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1" | - | ¥61,180 | |
76-507-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.5 " | - | ¥115,196 | |
76-508-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 2" | - | ¥147,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。