入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | はんだ |
サイズ | 1/1ポンド |
タイプ | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット |
船の重量(kg) | 1.47 |
モデル | ステム素材 | ボール材料 | ボディ材質 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | タイプ | 接続タイプ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF20001 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 3" | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥144,757 | |
70LF-209-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 2.5 " | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥122,839 | |
70LF-20A-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 4" | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥200,610 | |
70LF24001 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 3" | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥200,034 | |
70LF-202-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 3 / 8 " | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥7,796 | |
70LF-203-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 1 / 2 " | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥7,875 | |
70LF-204-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 3 / 4 " | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥11,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。