入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から400度F |
UPC | 670750546235 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | ポート | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-140-01 | FNPT×FNPT | 3" | スタンダード | - | - | ¥190,227 | |
70LF-141-01 | FNPT×FNPT | 1 / 4 " | フル | - | - | ¥9,605 | |
70LF-142-01 | FNPT×FNPT | 3 / 8 " | フル | - | - | ¥9,628 | |
70LF-143-01 | FNPT×FNPT | 1 / 2 " | フル | - | - | ¥9,764 | |
70LF-144-01 | FNPT×FNPT | 3 / 4 " | スタンダード | - | - | ¥17,567 | |
70LF-146-01 | FNPT×FNPT | 1.25 " | スタンダード | - | - | ¥28,906 | |
70LF-147-01 | FNPT×FNPT | 1.5 " | スタンダード | - | - | ¥38,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。