PROTOダブルエンドSAEラチェットボックスレンチ
形式 | モデル | フレキシブルヘッド | 最小アークスイング | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1195LO | 0度 | 0度 | 12 | 0度 | 9.25 " | 有り | 3/4 x 7/8 " | ¥9,275 | |
A | J1193LO | 0度 | 0度 | 12 | 0度 | 6.875 " | 有り | 1/2 x 9/16 " | ¥7,877 | |
B | J1192-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 5.5 " | 有り | 3/8 x 7/16 " | ¥4,105 | |
C | J1184-A | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 8" | 有り | 5/8 x 11/16 " | ¥7,165 | |
D | J1183T | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 6.5 " | 有り | 1/2 x 9/16 " | ¥6,198 | |
C | J1185-A | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 9.5 " | 有り | 3/4 x 7/8 " | ¥7,845 | |
C | J1183-A | いいえ | 5度 | 6 | 25度 | 6 13 / 16 " | 有り | 1/2 x 9/16 " | ¥6,100 | |
B | J1191-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 4 9 / 32 " | 有り | 1/4 x 5/16 " | ¥3,716 | |
E | J1191T-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 4 9 / 32 " | 有り | 1/4 x 5/16 " | ¥4,220 | |
A | J1192LO | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 5.5 " | 有り | 3/8 x 7/16 " | ¥6,071 | |
C | J1182-A | いいえ | 5度 | 6 | 25度 | 5.25 " | 有り | 3/8 x 7/16 " | ¥5,000 | |
C | J1186 | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 7.75 " | 有り | 5/8 x 3/4 " | ¥7,025 | |
B | J1192T-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 5.5 " | いいえ | 3/8 x 7/16 " | ¥4,821 | |
B | J1193T-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 6.75 " | 有り | 1/2 x 9/16 " | ¥5,588 | |
F | J1181T | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 4.125 " | 有り | 1/4 x 5/16 " | ¥4,696 | |
F | J1182T | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 5.25 " | 有り | 3/8 x 7/16 " | ¥5,425 | |
C | J1181-A | いいえ | 5度 | 6 | 25度 | 4.25 " | 有り | 1/4 x 5/16 " | ¥4,492 | |
B | J1195-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 9.25 " | いいえ | 3/4 x 7/8 " | ¥6,619 | |
B | J1194-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 8 7 / 64 " | 有り | 5/8 x 11/16 " | ¥5,913 | |
B | J1193-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 6.75 " | いいえ | 1/2 x 9/16 " | ¥4,913 | |
F | J1179T | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 4.125 " | 有り | 7/32 x 9/32 " | ¥5,365 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジンアクセサリー
- 壁掛けブラケット備品
- ブレースと補強ハードウェア
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- ケーブルステープル
- 油圧システムコンポーネント
- ホースリール
- 空気の動き
- ギアモーター
- 研磨マウントポイント
- HALLOWELL 収納キャビネット、換気ドア
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/4 "ドライブメトリックフレックスソケット
- EAGLE タープカバー
- PLASTICADE バリケードサインロード45インチの高さ
- HOSE MASTER ホースメタル2インチ
- SNAP-LOC エンドソケット
- APPROVED VENDOR 3 "トライクローバー互換継手ガスケット
- MERSEN FERRAZ 7.2kV /8.25kVボルトオンマウント変圧器ヒューズ
- WATTS 30SuprSafeシリーズステンレス鋼ガスコネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-8 Un