入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットボックスレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 1/2 x 9/16 " |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1/2 x 9/16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | ダブルエンド |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
モデル | フレキシブルヘッド | 最小アークスイング | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1191T-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 4 9 / 32 " | 有り | 1/4 x 5/16 " | ¥4,220 | |
J1191-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 4 9 / 32 " | 有り | 1/4 x 5/16 " | ¥3,716 | |
J1192-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 5.5 " | 有り | 3/8 x 7/16 " | ¥4,105 | |
J1192T-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 5.5 " | いいえ | 3/8 x 7/16 " | ¥4,821 | |
J1193T-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 6.75 " | 有り | 1/2 x 9/16 " | ¥5,588 | |
J1194-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 8 7 / 64 " | 有り | 5/8 x 11/16 " | ¥5,913 | |
J1195-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 9.25 " | いいえ | 3/4 x 7/8 " | ¥6,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。