入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | はんだ |
サイズ | 1/1ポンド |
タイプ | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) |
船の重量(kg) | 1.33 |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | ポート | サイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-203-01 | はんだ×はんだ | 1 / 2 " | フル | - | 1 / 2 " | - | ¥6,379 | |
70-204-01 | はんだ×はんだ | 3 / 4 " | スタンダード | - | 3 / 4 " | - | ¥10,455 | |
70-205-01 | はんだ×はんだ | 1" | スタンダード | - | 1" | - | ¥12,123 | |
70-206-01 | はんだ×はんだ | 1.25 " | スタンダード | - | 1.25 " | - | ¥20,888 | |
70-207-01 | はんだ×はんだ | 1.5 " | スタンダード | - | 1.5 " | - | ¥22,501 | |
70-208-01 | はんだ×はんだ | 2" | スタンダード | - | 2" | - | ¥25,791 | |
7020645 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | 少ないレバーとナット | ¥17,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。