入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロームメッキブロンズ |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | はんだ×はんだ |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | B16真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から450度F |
管のサイズ | 1" |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | ポート | サイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-203-01 | はんだ×はんだ | 1 / 2 " | フル | - | 1 / 2 " | - | ¥6,685 | |
70-204-01 | はんだ×はんだ | 3 / 4 " | スタンダード | - | 3 / 4 " | - | ¥11,271 | |
70-206-01 | はんだ×はんだ | 1.25 " | スタンダード | - | 1.25 " | - | ¥24,254 | |
70-207-01 | はんだ×はんだ | 1.5 " | スタンダード | - | 1.5 " | - | ¥26,124 | |
70-208-01 | はんだ×はんだ | 2" | スタンダード | - | 2" | - | ¥27,901 | |
7020645 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | 少ないレバーとナット | ¥17,377 | |
7020649 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | 組み立てられたドライ | ¥17,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。