KABELSCHLEPP Varitrak(r)オープンナイロン
形式 | モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MK0950.141.RD.170-1v1 | 28.54 "/ 725ミリメートル | 6.69 "/ 170ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 3 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 1" | ¥14,501 | |
A | MK0950.141.RD.170-1v5 | 28.54 "/ 725ミリメートル | 6.69 "/ 170ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 16 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 5ft。 | ¥83,374 | |
A | MK0950.141.RD.200-1v1 | 32.24 "/ 819ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 3 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 1" | ¥19,405 | |
A | MK0950.141.RD.200-1v5 | 32.24 "/ 819ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 16 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 5ft。 | ¥84,583 | |
B | MK1250.359.RD.220-4v5 | 37.09 "/ 942ミリメートル | 8.66 "/ 220ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 12 | 15.9 "/ 404ミリメートル | 14.13 "/ 359ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥161,378 | |
C | MK1250.231.RD.260-2v1 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 3 | 10.87 "/ 276ミリメートル | 9.09 "/ 231ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 1" | ¥31,564 | |
C | MK1250.231.RD.260-2v5 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 12 | 10.87 "/ 276ミリメートル | 9.09 "/ 231ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥131,089 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 制限/インターロックスイッチ
- ネガティブエアマシンアクセサリ
- 電気作動式ボールバルブ
- 電気ストライクアクセサリー
- 溶接トーチハンドル
- 収納箱とコンテナ
- 送風機
- タスクライト
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- チェックバルブと逆流防止装置
- MUSTEE ランドリータブ、スクエア
- BEL-ART - SCIENCEWARE バイオハザードの処分
- CASH ACME 安全リリーフバルブ150psi、ブロンズ
- APPLETON ELECTRIC コンテンダーシリーズ、3方向フロント操作タンブラースイッチ
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroshieldシリーズワイヤーウェイ拡張継手
- SPEARS VALVES PVC加工伸縮継手、EPDMOリング
- TOUGH GUY 水ホース
- BALDWIN FILTERS オイルフィルター
- WILKERSON プラグ
- BESSEY スチール製スプリングクランプ