入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 7.87 "/ 200ミリメートル |
キャビティの高さ | 2.28 "/ 58ミリメートル |
キャビティ幅 | 5.55 "/ 141ミリメートル |
クロスバー素材 | ナイロン |
フレームステー | ナイロンクロスバー |
高さ | 3.15 "/ 80ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 3.74 "/ 95ミリメートル |
ループの高さ | 18.9 "/ 480ミリメートル |
ループ長 | 32.24 "/ 819ミリメートル |
リンク数 | 3 |
外側の幅 | 7.09 "/ 180ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Varitrak(R)ナイロンモジュラー |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 18.01 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK1250.231.RD.260-2v1 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 3 | 10.87 "/ 276ミリメートル | 9.09 "/ 231ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 1" | ¥31,564 | ||
MK1250.231.RD.260-2v5 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 12 | 10.87 "/ 276ミリメートル | 9.09 "/ 231ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥131,089 | ||
MK0950.141.RD.170-1v1 | 28.54 "/ 725ミリメートル | 6.69 "/ 170ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 3 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 1" | ¥14,501 | ||
MK0950.141.RD.170-1v5 | 28.54 "/ 725ミリメートル | 6.69 "/ 170ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 16 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 5ft。 | ¥83,374 | ||
MK0950.141.RD.200-1v5 | 32.24 "/ 819ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 2.28 "/ 58ミリメートル | 16 | 7.09 "/ 180ミリメートル | 5.55 "/ 141ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 5ft。 | ¥84,583 | ||
MK1250.359.RD.220-4v5 | 37.09 "/ 942ミリメートル | 8.66 "/ 220ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 12 | 15.9 "/ 404ミリメートル | 14.13 "/ 359ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥161,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。