入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | POP安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | 316ステンレススチール |
工場設定圧力 | 450のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 7.5 " |
圧力範囲 | 15から1200へのpsi |
シート素材 | 金属 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
蒸気容量 | 2924ポンド/時間 |
温度。 範囲 | -60度から422度F |
テストレバー | 有り |
UPC | 670750113604 |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | コンセントタイプ | ボディ材質 | ディスク素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | テストレバー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511DCDKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 7.5 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥47,311 | |
511DDDKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 7.5 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥48,316 | |
511EDBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 9" | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥56,293 | |
511EEBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 9" | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥54,642 | |
511FEBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 10.25 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥68,146 | |
511GFBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 13.25 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥79,545 | |
511HGBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 15 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥148,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。