入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ディスク素材 | PTFE |
工場設定圧力 | 60のプサイ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 4.125 " |
圧力範囲 | 50から250へのpsi |
シート素材 | PTFE |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。