APOLLO VALVES 16-501 シリーズ 鋳造青銅製調整式リリーフバルブ
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | ディスク素材 | テストレバー | 工場設定圧力 | インレットタイプ | コンセントタイプ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-501-02 | 0°〜200°F | ブロンズ | ニトリル | いいえ | 250のプサイ | MNPT | FNPT | 250から600へのpsi | ¥10,603 | |
B | 16-501-25 | 0度から200度F | キャストブロンズ | PTFE | 有り | 60のプサイ | FNPT | MNPT | 50から250へのpsi | ¥9,409 | |
B | 16-501-60 | 0度から200度F | キャストブロンズ | PTFE | 有り | 250のプサイ | FNPT | MNPT | 250から600へのpsi | ¥10,025 | |
B | 16-501-01 | 0度から200度F | キャストブロンズ | ニトリル | 有り | 60のプサイ | FNPT | MNPT | 50から250へのpsi | ¥10,848 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トランスミッションジャック
- コーヒーデカンターエアポットと壷
- TIG溶接棒
- サーモスタットケーブル
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- エアコン
- ストレージロッカー
- 呼吸器の
- ポータブルクーラーおよび飲料
- コルク
- FAST CAP ウッドチゼル
- PHILIPS ADVANCE LEDドライバー、長さ5-3 / 16 "
- ARC ABRASIVES 5" サンディング ディスク ロール、酸化アルミニウム
- RENEWABLE LUBRICANTS 浸透性潤滑剤/ CI
- WATTS 誘電体フランジパイプ継手
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxガスケット
- HONEYWELL アセンブリ
- AMERICAN TORCH TIP ガスレンズ
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 35チェーン
- BROWNING HPTシリーズ 14M40ベルト用スプロケット