入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリリーフバルブ |
申し込み | 農業用噴霧器および単純な商用または産業用加圧システム |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | ニトリル |
工場設定圧力 | 250のプサイ |
高さ | 4 1 / 8 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 4.125 " |
圧力範囲 | 250から600へのpsi |
製品データシート | アポロ-16-501-02.pdf |
シート素材 | ニトリル |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度200度までF |
テストレバー | いいえ |
UPC | 670750314940 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
A. 調整機能により、オペレーターはバルブが過剰な圧力を解放し始める圧力を設定できます。 このカスタマイズにより、システム要件に基づいた正確な圧力制御が保証されます。
A. バルブは 250 ~ 600 PSI の圧力範囲内で動作します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。