HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Premise-Trak レースウェイ継手およびアクセサリ
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PP1EC | 0.84 " | エンドキャップ | 0.77 " | キャップ | 1" | ¥446 | |
B | PP1SC | 1.02 " | スプライスカバー | 1.09 " | カバー | 0.85 " | ¥335 | |
C | PP1IEBC | 1.03 " | 内部エルボーベースとカバー | 2.4 " | 肘 | 2.4 " | ¥1,158 | |
D | PP1EEBC | 1.03 " | 外部エルボーベースとカバー | 4.47 " | 肘 | - | ¥1,287 | |
E | PDB1DIV | 1.4 " | ディバイダー1ギャング | 2.79 " | ディバイダー | 0.94 " | ¥1,321 | |
F | PDB12LF | 1.29 " | 丸箱 | 5.31 " | ボックス(BOX) | - | ¥5,066 | |
G | PP1FEBC | 2.62 " | フラットエルボーベースとカバー | 2.62 " | 肘 | 0.85 " | ¥1,204 | |
H | PP1TCBC | 2.62 " | ティーフィッティングベースとカバー | 4.22 " | ティー | 0.85 " | ¥1,655 | |
I | PDB2DIV | 2.76 " | ディバイダー2ギャング | 4.62 " | ディバイダー | 0.94 " | ¥3,240 | |
J | PDB12S | 4.9 " | 標準ボックス1ギャング | 3.25 " | ボックス(BOX) | 1.78 " | ¥2,705 | |
K | PDB12TGD | 4.9 " | 分割ボックス2ギャング | 5.06 " | ボックス(BOX) | 2.44 " | ¥5,707 | |
L | PDB12TGLV | 4.9 " | 分割されていないボックス2ギャング | 5.06 " | ボックス(BOX) | 2.44 " | ¥3,714 |
Premise-Trak レースウェイ継手および付属品
Hubbell Wiring Device-Kellems Premise-Trak レースウェイ フィッティングおよびアクセサリは、アプリケーションのカバー、保護、取り付けに使用されます。 耐摩耗性、軽量、機械的強度、靭性を備えた PVC で作られています。 四角形および円形のボックスは、複数の接続ポイント、レセプタクル、およびスイッチ用の内部配線とカットアウトを提供するために、フェースプレートとともに使用されます。 幅広いレースウェイ ボックス、キャップ、ディバイダー、エルボ、ティーからお選びください。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています Base-Trak レースウェイ継手 フェイスプレート、エンドキャップ、フルキャパシティボックス、カバー、ワイヤークリップが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計量カップ
- 閉所換気ダクト
- ストラップレンチ
- 真空水分離器
- ゲージガード
- 明確な目的のACモーター
- ディスペンシングガン
- 目の保護具とアクセサリー
- 電圧レギュレーション
- 自動車の診断と検査
- BATTALION リジッドドアストップ
- TOWNSTEEL アンチリガチャーロックセット
- TEMPCO 消毒シンク/タンク浸漬ヒーター
- HARRIS INDUSTRIES HMIGラベル、HMIG
- MARCOM 落下防止建設DVD
- SPEARS VALVES CPVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、レバー ハンドル、亜鉛ラグ、FKM
- TITAN TOOL エアレスラインストライパー
- APPLETON ELECTRIC ベアリングブラケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDTX ヘリカル/ウォーム二減速減速機