入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 分割ボックス2ギャング |
色 | オフィスホワイト |
高さ | 4.9 " |
長さ | 5.06 " |
材料 | PVC |
レースウェイタイプ | 非金属 |
サブカテゴリ | ボックス(BOX) |
幅(Width) | 2.44 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB12LF | 1.29 " | 丸箱 | 5.31 " | ボックス(BOX) | - | ¥5,066 | ||
PDB12S | 4.9 " | 標準ボックス1ギャング | 3.25 " | ボックス(BOX) | 1.78 " | ¥2,705 | ||
PDB12TGLV | 4.9 " | 分割されていないボックス2ギャング | 5.06 " | ボックス(BOX) | 2.44 " | ¥3,714 | ||
PDB1DIV | 1.4 " | ディバイダー1ギャング | 2.79 " | ディバイダー | 0.94 " | ¥1,321 | ||
PDB2DIV | 2.76 " | ディバイダー2ギャング | 4.62 " | ディバイダー | 0.94 " | ¥3,240 | ||
PP1EC | 0.84 " | エンドキャップ | 0.77 " | キャップ | 1" | ¥446 | ||
PP1EEBC | 1.03 " | 外部エルボーベースとカバー | 4.47 " | 肘 | - | ¥1,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。