定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500073549 パイプ 6 ~ 8 をカバーするための保護サドル | AD8QVL 4LVA7

ANVIL 0500073549パイプ内の6〜8をカバーするための保護サドル

在庫あり
アイテム:AD8QVL モデル:0500073549相互参照:4LVA7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,412 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パイプカバー保護サドル
断熱材の厚さ4"
長さ12 "
材料炭素鋼
マックス 負荷1800ポンド
パイプサイズ6〜8インチ
規格と承認AA-1192A(タイプ39Aおよび39B)、WW-H-171-E(タイプ40Aおよび40B)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-5(タイプ39Aおよび39B)

発送情報:

船の重量(kg) 4.7
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)19.81
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さマックス 負荷パイプサイズサイズ価格
ANVIL 0500071022 12 インチ パイプ カバー保護サドル、最大荷重 1200 ポンド | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200ポンド3/4 to 1-1/4"-¥4,154
ANVIL 0500071048 パイプカバー保護サドル 1 1/2 インチ | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200ポンド1.5 "-¥4,420
ANVIL 0500071063 12 インチ パイプ カバー保護サドル、最大荷重 1200 ポンド | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200ポンド2.5 "-¥5,535
ANVIL 0500071121 パイプカバー保護サドル、6 インチパイプ | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800ポンド6"-¥9,919
ANVIL 0500071527 パイプ保護サドル 3/4 ~ 1 1/2 インチ | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200ポンド3/4 to 1-1/2"-¥6,232
ANVIL 0500071568 3 インチパイプ用パイプカバー保護サドル | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200ポンド3"-¥8,164
ANVIL 0500071600 パイプカバー保護サドル、断熱材厚さ 1-1/2 インチ | AD8数量4LUZ1 050007160012 "1800ポンド6"-¥8,846

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500073549パイプ内の6〜8をカバーするための保護サドル
¥22,412 /単価