入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 2" |
材料 | 可鍛鉄 |
マックス 負荷 | 500ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | Cタイプ |
UPC | 690291134210 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7325995000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | ロッドサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500007422 | シンプルスタイル | 2" | 可鍛鉄 | 440ポンド | 5 / 8 " | Cタイプ | ¥1,859 | |
0500008008 | シンプルスタイル | 1.75 " | 可鍛鉄 | 400ポンド | 3 / 8 " | Cタイプ | ¥1,041 | |
0500008016 | シンプルスタイル | 1.75 " | 可鍛鉄 | 400ポンド | 1 / 2 " | Cタイプ | ¥1,224 | |
0500305016 | 亜鉛メッキ | 1.75 " | 亜鉛めっき鋼 | 400ポンド | 1 / 2 " | Cタイプ | ¥1,627 | |
0500095401 | - | - | 可鍛鉄 | 1365ポンド | 7 / 8 " | 拡張機能なし | ¥9,103 | |
0500343207 | - | - | - | - | - | - | ¥7,653 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。