入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
ビーム幅 | 2-3 / 8から7 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
材料 | 可鍛鉄 |
マックス 負荷 | 1365ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 7 / 8 " |
タイプ | 拡張機能なし |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7325995000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | ロッドサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500007422 | シンプルスタイル | 2" | 可鍛鉄 | 440ポンド | 5 / 8 " | Cタイプ | ¥1,859 | |
0500007430 | シンプルスタイル | 2" | 可鍛鉄 | 500ポンド | 3 / 4 " | Cタイプ | ¥2,377 | |
0500008008 | シンプルスタイル | 1.75 " | 可鍛鉄 | 400ポンド | 3 / 8 " | Cタイプ | ¥1,041 | |
0500008016 | シンプルスタイル | 1.75 " | 可鍛鉄 | 400ポンド | 1 / 2 " | Cタイプ | ¥1,224 | |
0500305016 | 亜鉛メッキ | 1.75 " | 亜鉛めっき鋼 | 400ポンド | 1 / 2 " | Cタイプ | ¥1,627 | |
0500343207 | - | - | - | - | - | - | ¥7,653 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。